UNI-CHAINS MFG.
UNI-CHAINS MFG.
49794 42LFI863TAB-K250
UNI-CHAINS MFG. UNI-CHAINS MFG.
描述
UNI-CHAINS MFG. 49794 42LFI863TAB-K250
Plate Top Chain; 863; Plastic with Plastic Top; 3/4" Chain Pitch; 2-1/2" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Stainless Steel Pin Material; 1-1/4" Base Width; 0.16" Plate Thickness; 0.82" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.24" Pin Diameter
制造商部件号
49794 42LFI863TAB-K250
BDI部件号
24720510
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/49794-42LFI863TAB-K250/p/24720510
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00330
链规格
863
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Back Flexing
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Brown Color; Snap on Gripper
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
详细描述
Plate Top Chain; 863; Plastic with Plastic Top; 3/4" Chain Pitch; 2-1/2" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Stainless Steel Pin Material; 1-1/4" Base Width; 0.16" Plate Thickness; 0.82" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.24" Pin Diameter
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
链宽
2.5 英寸 | 63.5 毫米
底座宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
板厚度
0.16 英寸 | 4.064 毫米
板高
0.82 英寸 | 20.828 毫米
销轴直径
0.24 英寸 | 6.096 毫米



