https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-18693198-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJoa01TOHhNRFkyTURnd056STNPRFl5TWk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVGcyT1RNeE9UaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjE3YWY2OWQ1MzNiNmU4YmFkZDMwN2Q1MzA2OWI0YWY1NzhkM2NlMTFkOWM2ODA3NmEzZTQ4YmZmNjEwM2E0NA
REXNORD
REXNORD
60S31M
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 60S31M
Plate Top Chain; 815 Chain Size; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running; High Speed Stainless Steel Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; Straight
制造商部件号
60S31M
BDI部件号
18693198
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/60S31M/p/18693198
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210147587
重量 / Kilogram
0.795
Product Group - BDI
M00330
链规格
815
基本结构
Stainless Steel with Stainless Steel Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running
物料类型
High Speed Stainless Steel
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
10139386
重量/磅
0.22
详细描述
Plate Top Chain; 815 Chain Size; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running; High Speed Stainless Steel Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; Straight
底座宽度
1.69 英寸 | 42.926 毫米
链宽
3.25 英寸 | 82.55 毫米
销轴直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板高
0.5 英寸 | 12.7 毫米
板厚度
0.12 英寸 | 3.048 毫米