REXNORD
REXNORD
AS1863TAB S-2.25IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD AS1863TAB S-2.25IN
Plate Top Chain; 1863; 2 Piece Steel with Plastic Top; 3/4" Chain Pitch; 2-1/4" Chain Width; Side Flexing Material Type; 2.13" Tab Width; 0.16" Plate Thickness; 1.14" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.21" Pin Diameter
制造商部件号
AS1863TAB S-2.25IN
BDI部件号
27852845
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/AS1863TAB-S-2-25IN/p/27852845
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00330
链规格
1863
基本结构
2 Piece Steel with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Side Flexing
物料类型
Anti Static
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
25FT
最低订购量
25FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
400 Link
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商货号
AS1863TAB S-2.25IN
制造商内部编号
10156544
重量/磅
0.17
详细描述
Plate Top Chain; 1863; 2 Piece Steel with Plastic Top; 3/4" Chain Pitch; 2-1/4" Chain Width; Side Flexing Material Type; 2.13" Tab Width; 0.16" Plate Thickness; 1.14" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.21" Pin Diameter
板厚度
0.16 英寸 | 4.064 毫米
标签宽
2.13英寸 | 54.102毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
链宽
2.25 英寸 | 57.15 毫米
销轴直径
0.21 英寸 | 5.334 毫米
板高
1.14 英寸 | 28.956 毫米

