https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-81404631-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJnME5DOHhNRE0wTXpBMk56azBNamswTWk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZPREUwTURRMk16RmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjljZTk1Y2JjNmRjMzMyOTE1ODExYTQ0NjlkNTAxMmVkNjNjNDBlNTdiYTZhMmZjZDdiNjQ4NDRhOTEyMGRhNA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-81404631-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJnME5DOHhNRE0wTXpBMk56azBNamswTWk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZPREUwTURRMk16RmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjljZTk1Y2JjNmRjMzMyOTE1ODExYTQ0NjlkNTAxMmVkNjNjNDBlNTdiYTZhMmZjZDdiNjQ4NDRhOTEyMGRhNA
REXNORD
REXNORD
BWR1700-55MM ZN-PINS 81404631
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD BWR1700-55MM ZN-PINS 81404631
Plate Top Chain; 1700; Plastic with Plastic Top; 50.038MM Chain Pitch; 55MM Chain Width; Side Flexing Material Type; 55.118MM Base Width; 3.81MM Plate Thickness; 23.876MM Plate Height; Straight Plate Shape; 8.128MM Pin Diameter
制造商部件号
BWR1700-55MM ZN-PINS 81404631
BDI部件号
24110659
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/BWR1700-55MM-ZN-PINS-81404631/p/24110659
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699194289
重量 / Kilogram
0.386
Product Group - BDI
M00330
链规格
1700
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Side Flexing
物料类型
Black Wear Resistant
销轴材料
Zinc Plated Steel
价格单位
FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Metric
其它特点
300 Link
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商货号
BWR1700-55MM ZN-PINS
制造商内部编号
10144836
重量/磅
0.14
详细描述
Plate Top Chain; 1700; Plastic with Plastic Top; 50.038MM Chain Pitch; 55MM Chain Width; Side Flexing Material Type; 55.118MM Base Width; 3.81MM Plate Thickness; 23.876MM Plate Height; Straight Plate Shape; 8.128MM Pin Diameter
链宽
2.165 英寸 | 55 毫米
链节距
1.97 英寸 | 50.038 毫米
底座宽度
2.17 英寸 | 55.118 毫米
板厚度
0.15 英寸 | 3.81 毫米
板高
0.94 英寸 | 23.876 毫米
销轴直径
0.32 英寸 | 8.128 毫米

