REXNORD
REXNORD
BWR843 S-1.375IN 81405581
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD BWR843 S-1.375IN 81405581
Plate Top Chain; 843; 2 Piece Steel with Plastic Top; 1/2" Chain Pitch; 1-3/8" Chain Width; Straight Running Material Type; 0.81" Base Width; 0.12" Plate Thickness; 0.58" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.16" Pin Diameter
制造商部件号
BWR843 S-1.375IN 81405581
BDI部件号
24109123
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/BWR843-S-1-375IN-81405581/p/24109123
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699142723
重量 / Kilogram
0.273
Product Group - BDI
M00330
链规格
843
基本结构
2 Piece Steel with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running
物料类型
Black Wear Resistant
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
25FT
最低订购量
25FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
600 Link
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商货号
BWR843 S-1.375IN
制造商内部编号
10144869
重量/磅
0.05
详细描述
Plate Top Chain; 843; 2 Piece Steel with Plastic Top; 1/2" Chain Pitch; 1-3/8" Chain Width; Straight Running Material Type; 0.81" Base Width; 0.12" Plate Thickness; 0.58" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.16" Pin Diameter
板高
0.58 英寸 | 14.732 毫米
链宽
1.375 英寸 | 34.925 毫米
销轴直径
0.16 英寸 | 4.064 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
板厚度
0.12 英寸 | 3.048 毫米
底座宽度
0.81 英寸 | 20.574 毫米


