BWR843 S-2IN 81405583 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-843-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJnNE5TOHhNRE0wTXpFMU1UQTNOVE0xT0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZPRFF6WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmNTUwMWIyOWExYjc2NzE5M2Q3ZTk5ZTkyNDhlY2Y5YmMzNmY2M2VhZjg1ZjNiNTZjNDFlNzQxYWJjMTM3MTgw
24109125 顶板链 

REXNORD REXNORD

BWR843 S-2IN 81405583

描述

REXNORD BWR843 S-2IN 81405583

Plate Top Chain; 843; 2 Piece Steel with Plastic Top; 1/2" Chain Pitch; 2" Chain Width; Straight Running Material Type; 0.81" Base Width; 0.12" Plate Thickness; 0.58" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.16" Pin Diameter

制造商部件号

BWR843 S-2IN 81405583

BDI部件号
24109125

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662864183208
重量 / Kilogram
0.273
Product Group - BDI
M00330
链规格
843
基本结构
2 Piece Steel with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running
物料类型
Black Wear Resistant
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
25FT
最低订购量
25FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
600 Link
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商货号
BWR843 S-2IN
制造商内部编号
10144871
重量/磅
0.05
详细描述
Plate Top Chain; 843; 2 Piece Steel with Plastic Top; 1/2" Chain Pitch; 2" Chain Width; Straight Running Material Type; 0.81" Base Width; 0.12" Plate Thickness; 0.58" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.16" Pin Diameter
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
链宽
2 英寸 | 50.8 毫米
板厚度
0.12 英寸 | 3.048 毫米
底座宽度
0.81 英寸 | 20.574 毫米
板高
0.58 英寸 | 14.732 毫米
销轴直径
0.16 英寸 | 4.064 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新