https://www.bdiexpress.com/medias/INDUCMCHAINX-2600-TAB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmhpWXk4eE1EVTFOVEEzTlRNek1EQTNPQzlKVGtSVlEwMURTRUZKVGxoZk1qWXdNRjlVUVVKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4MTMwODY2NzY2NGEyMmQwNDEzYzIxYzI0MzJkMWNmMmQ1MWVhZjYyODAxZTMwZDFhYmZhYzlhZmFjYTBkNzEz
UNI-CHAINS MFG.
UNI-CHAINS MFG.
D2600-TAB-O WHITE FLEX PLASTIC
UNI-CHAINS MFG. UNI-CHAINS MFG.
描述
UNI-CHAINS MFG. D2600-TAB-O WHITE FLEX PLASTIC
Plate Top Chain; 2600; Plastic with Plastic Top; 2-1/2" Chain Pitch; 1.65" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Stainless Steel Pin Material; 1-3/4" Base Width; 2.13" Tab Width; Straight Plate Shape; 0.43" Pin Diameter
制造商部件号
D2600-TAB-O WHITE FLEX PLASTIC
BDI部件号
24532741
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/D2600-TAB-O-WHITE-FLEX-PLASTIC/p/24532741
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00330
链规格
2600
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
20FT
最低订购量
20FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
White Color; Uni Flex
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
详细描述
Plate Top Chain; 2600; Plastic with Plastic Top; 2-1/2" Chain Pitch; 1.65" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Stainless Steel Pin Material; 1-3/4" Base Width; 2.13" Tab Width; Straight Plate Shape; 0.43" Pin Diameter
链宽
1.65 英寸 | 41.91 毫米
底座宽度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
销轴直径
0.43 英寸 | 10.922 毫米
标签宽
2.13英寸 | 54.102毫米