对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

DI 2600-O NAT WH CAO-0042843 https://www.bdiexpress.com/medias/INDUCMCHAINX-2600-O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjgwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmhsTUM4eE1EVTFOVEEzTmpFNE1qQTBOaTlKVGtSVlEwMURTRUZKVGxoZk1qWXdNRjlQWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5ZjBlMzUzZjE2N2VkYjk1ODJjMTNhZjEzZjY3N2MxZDVmMzYyNDA0NDQxMTI5MjI2NDdkZWY3NzBjZTAyZDVi
26402272 顶板链 

UNI-CHAINS MFG. UNI-CHAINS MFG.

DI 2600-O NAT WH CAO-0042843

描述

UNI-CHAINS MFG. DI 2600-O NAT WH CAO-0042843

Plate Top Chain; 2600; Plastic with Plastic Top; 2-1/2" Chain Pitch; 1.65" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Stainless Steel Pin Material; 1-3/4" Base Width; Straight Plate Shape; 0.43" Pin Diameter

制造商部件号

DI 2600-O NAT WH CAO-0042843

BDI部件号
26402272

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
UNI-CHAINS MFG.
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02310
链规格
2600
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
20FT
最低订购量
20FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
White Color; Uni Flex
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
详细描述
Plate Top Chain; 2600; Plastic with Plastic Top; 2-1/2" Chain Pitch; 1.65" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Stainless Steel Pin Material; 1-3/4" Base Width; Straight Plate Shape; 0.43" Pin Diameter
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
底座宽度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
链宽
1.65 英寸 | 41.91 毫米
销轴直径
0.43 英寸 | 10.922 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新