https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-FTM-1PLSTC-HP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJoak15OHhNREl3Tmpjek9EUTBPRFF4TkM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZSbFJOWHpGUVRGTlVRMTlJVUY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDhiYzkyMTJmNWYzZGI5ZDgxMDk0OTcwNWVkZjU0OTM1NWM4YzAzNWJkMjU4Y2NlNTc1NTM1ZGQzZTY4ZjRkOWQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-FTM-1PLSTC-HP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJoak15OHhNREl3Tmpjek9EUTBPRFF4TkM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZSbFJOWHpGUVRGTlVRMTlJVUY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDhiYzkyMTJmNWYzZGI5ZDgxMDk0OTcwNWVkZjU0OTM1NWM4YzAzNWJkMjU4Y2NlNTc1NTM1ZGQzZTY4ZjRkOWQ
REXNORD
REXNORD
FTM1055HP-K84
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD FTM1055HP-K84
Plate Top Chain; FTM; Plastic with Plastic Top; 1" Pitch; 3.307" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
制造商部件号
FTM1055HP-K84
BDI部件号
18617292
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/FTM1055HP-K84/p/18617292
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00330
链规格
FTM
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing
物料类型
High Performance
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
重量/磅
0.108
详细描述
Plate Top Chain; FTM; Plastic with Plastic Top; 1" Pitch; 3.307" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
链宽
3.307 英寸 | 84 毫米