https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-879-1PLSTC-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJoaE1pOHhNREl3T0Rjek9EZ3pOalV4TUM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZPRGM1WHpGUVRGTlVRMTh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8NDA5YmQ3OGRiMzMzZjYxOGUzZTM1MmFjYjg2MGRmYzRkMDcxN2U3MDczODUzYmQ1YWIwNzBhZjBmOWIzNzI4ZA
REXNORD
REXNORD
HP 879 TAB-K450
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HP 879 TAB-K450
Chain, Plate Top; 879TAB; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
制造商部件号
HP 879 TAB-K450
BDI部件号
18143423
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/HP-879-TAB-K450/p/18143423
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210878603
重量 / Kilogram
0.32
Product Group - BDI
M00330
链规格
879
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing
物料类型
High Performance
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
重量/磅
0.104
详细描述
Chain, Plate Top; 879TAB; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
链宽
4.5 英寸 | 114.3 毫米