https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-821-1PLSTC-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJobU55OHhNREl3T0Rjek9USXlPVGN5Tmk5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZPREl4WHpGUVRGTlVRMTh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8OTQzNjg2MmNmZDNmMjZkZTM1ZTI5NjM0YjhlZDExMGY2NGU1OGQ4MTFhY2IwNzc2MzhjODA2MjRiYzc0YzdiNA
REXNORD
REXNORD
HP SLBP 821-K750
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HP SLBP 821-K750
Chain, Plate Top; 821; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Stainless Steel; 5.38" Base Width; Straight Plate
制造商部件号
HP SLBP 821-K750
BDI部件号
20179334
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/HP-SLBP-821-K750/p/20179334
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00330
链规格
821
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Back Flexing
物料类型
High Performance
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Low Backline Pressure
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
详细描述
Chain, Plate Top; 821; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Stainless Steel; 5.38" Base Width; Straight Plate
底座宽度
5.38 英寸 | 136.5 毫米
销轴直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板高
0.551 英寸 | 14 毫米
板厚度
0.19 英寸 | 4.8 毫米
链宽
7.5 英寸 | 190.5 毫米