https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-821-1PLSTCRI-HP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ3MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJnMk1DOHhNREl3Tmpjek56WXlPVEl4TkM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZPREl4WHpGUVRGTlVRMUpKWDBoUVh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58YTcwMTk0ZDZiOGI4NjBhY2FkZjNkNWRhZWQyZDdmNmRkNzVkNmY2ODk0MWQyODM3OTRiN2IwMjFjZjVjOGJlZA
REXNORD
REXNORD
HP821 SG 7.5IN 1SGD60 T1P
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HP821 SG 7.5IN 1SGD60 T1P
Chain, Plate Top; 821SG; Plastic with Rubber Insert; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running; Stainless Steel Pin Material
制造商部件号
HP821 SG 7.5IN 1SGD60 T1P
BDI部件号
21472134
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/HP821-SG-7-5IN-1SGD60-T1P/p/21472134
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699447972
重量 / Kilogram
0.771
Product Group - BDI
M00330
链规格
821
基本结构
Plastic with Rubber Insert
部件
Chain
链条类型
Straight Running
物料类型
High Performance
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
详细描述
Chain, Plate Top; 821SG; Plastic with Rubber Insert; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running; Stainless Steel Pin Material
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
链宽
7.5 英寸 | 190.5 毫米