https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-10145062-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJoaE5DOHhNRE0zTmpReU16WTJPVGM1TUM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVEF4TkRVd05qSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTA3ODI5OTYzNDc1NTVlMTkxM2IyNGY0YWU0MTRkMzM3M2YxNmU4YjE5NjA2YTBkMDU0NDY4NWU5MzdhNGJjMQ
REXNORD
REXNORD
HP880TAB RT-3.25IN 1SD60 T3P 81416321
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HP880TAB RT-3.25IN 1SD60 T3P 81416321
Plate Top Chain; 880 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Side Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.402" Tab Width; Straight
制造商部件号
HP880TAB RT-3.25IN 1SD60 T3P 81416321
BDI部件号
24111305
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/HP880TAB-RT-3-25IN-1SD60-T3P-81416321/p/24111305
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699448283
重量 / Kilogram
0.286
Product Group - BDI
M00330
链规格
880
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Side Flexing
物料类型
High Performance
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
10145062
重量/磅
0.08
详细描述
Plate Top Chain; 880 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Side Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.402" Tab Width; Straight
标签宽
2.402英寸 | 61毫米
板厚度
0.16 英寸 | 4.064 毫米
板高
0.79 英寸 | 20.066 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
链宽
3.25 英寸 | 82.55 毫米
销轴直径
0.28 英寸 | 7.112 毫米