https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-882-1PLSTC-HF-TAB-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA0Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJobU1DOHhNREl3T0Rjek9UQTJOVGc0Tmk5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZPRGd5WHpGUVRGTlVRMTlJUmw5VVFVSmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8ODlmNDQzNThlMTY0NThkMTBiMDcxNmNhYjgwZjVmZGE4YTBmMTRkMjlhZjE3NTUwZDczODYwNzVmNTdkYTE3Nw
REXNORD
REXNORD
HP882TAB SG-7.5IN 1D60-T1P
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HP882TAB SG-7.5IN 1D60-T1P
882; Plastic with Rubber Insert; Chain; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.99" Tab Width; Straight Plate
制造商部件号
HP882TAB SG-7.5IN 1D60-T1P
BDI部件号
19434277
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/HP882TAB-SG-7-5IN-1D60-T1P/p/19434277
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699447750
重量 / Kilogram
0.744
Product Group - BDI
M00330
链规格
882
基本结构
Plastic with Rubber Insert
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
物料类型
High Performance
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Tab
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
HP882 TAB
重量/磅
1.63
详细描述
882; Plastic with Rubber Insert; Chain; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.99" Tab Width; Straight Plate
底座宽度
0 英寸 | 0 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板高
1.09 英寸 | 27.686 毫米
标签宽
2.99英寸 | 75.946毫米
板厚度
0.19 英寸 | 4.826 毫米
链宽
7.5 英寸 | 190.5 毫米
销轴直径
0.34 英寸 | 8.636 毫米