https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-81422791-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg1Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFExTDJnMFlpOHhNRE0wTXpBMU9UWTFNall6T0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZPREUwTWpJM09URmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Njg3NDk5ZTJiMDA4NDU0MzhmMmMxNWZkMmEyMzIyYWQ1MGQ1NmM4MjYxMmFiMzVkMWE4YWNhZjkxMzYyMWM2ZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-81422791-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg1Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFExTDJnMFlpOHhNRE0wTXpBMU9UWTFNall6T0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZPREUwTWpJM09URmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Njg3NDk5ZTJiMDA4NDU0MzhmMmMxNWZkMmEyMzIyYWQ1MGQ1NmM4MjYxMmFiMzVkMWE4YWNhZjkxMzYyMWM2ZQ
REXNORD
REXNORD
HP883TAB LBP-7.5IN 81422791
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HP883TAB LBP-7.5IN 81422791
Plate Top Chain; 883; Plastic with Low Pressure Roller; 1-1/2" Chain Pitch; 7-1/2" Chain Width; Side Flexing Material Type; 2.87" Tab Width; Straight Plate Shape; 0.34" Pin Diameter
制造商部件号
HP883TAB LBP-7.5IN 81422791
BDI部件号
24109445
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/HP883TAB-LBP-7-5IN-81422791/p/24109445
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210051600
重量 / Kilogram
1.08
Product Group - BDI
M00330
链规格
883
基本结构
Plastic with Low Pressure Roller
部件
Chain
链条类型
Side Flexing
物料类型
High Performance
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
400 Link
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商货号
HP883TAB LBP-7.5IN
制造商内部编号
10145256
重量/磅
0.3
详细描述
Plate Top Chain; 883; Plastic with Low Pressure Roller; 1-1/2" Chain Pitch; 7-1/2" Chain Width; Side Flexing Material Type; 2.87" Tab Width; Straight Plate Shape; 0.34" Pin Diameter
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
链宽
7.5 英寸 | 190.5 毫米
标签宽
2.87英寸 | 72.898毫米
销轴直径
0.34 英寸 | 8.636 毫米


