https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-19434265-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJneFpDOHhNRE00T0RrMU9EUTBOVFU1T0M5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVGswTXpReU5qVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDY5N2NhZDhhYzg5YjkwZjViOWJiZmM4ZmVjZDFlOTYwNWVjYzc5ZjVjODI5ZDYzMDNlZWEzMjMyNDM4ZDM0Yw
REXNORD
REXNORD
HPM821K7.5 D60 T2P
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HPM821K7.5 D60 T2P
Plate Top Chain; 821 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 5.38" Base Width; Straight
制造商部件号
HPM821K7.5 D60 T2P
BDI部件号
19434265
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/HPM821K7-5-D60-T2P/p/19434265
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699447989
重量 / Kilogram
0.771
Product Group - BDI
M00330
链规格
821
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running
物料类型
High Performance
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
10145235
重量/磅
0.21
详细描述
Plate Top Chain; 821 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 5.38" Base Width; Straight
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板高
1.11 英寸 | 28.194 毫米
链宽
7.5 英寸 | 190.5 毫米
板厚度
0.19 英寸 | 4.826 毫米
销轴直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
底座宽度
5.38 英寸 | 136.652 毫米