![LF 879-K325](/medias/INDREXCHNXXX-879B-1PLSTC-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAyNDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJoaE1TOHhNREl3T0Rjek9EZ3dNemMwTWk5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZPRGM1UWw4eFVFeFRWRU5mTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDNmMzM0MTg0YjU1NTYwMWNjMDI2MGQ0YWRmZGIzM2MyN2M1ZTNiYTNjN2E0MTIwZjE1OTNmNzhhOTdiOWIyYmU)
![LF 879-K325](/medias/INDREXCHNXXX-879B-1PLSTC-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAyNDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJoaE1TOHhNREl3T0Rjek9EZ3dNemMwTWk5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZPRGM1UWw4eFVFeFRWRU5mTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDNmMzM0MTg0YjU1NTYwMWNjMDI2MGQ0YWRmZGIzM2MyN2M1ZTNiYTNjN2E0MTIwZjE1OTNmNzhhOTdiOWIyYmU)
REXNORD
REXNORD
LF 879-K325
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD LF 879-K325
879; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; Straight Plate
制造商部件号
LF 879-K325
BDI部件号
18621552
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/LF-879-K325/p/18621552
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 100 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210828080
重量 / Kilogram
0.27
Product Group - BDI
M00330
链规格
879
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
物料类型
Low Friction
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Medium Duty
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
LF879 BEVE
重量/磅
0.6
详细描述
879; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; Straight Plate
销轴直径
0.28 英寸 | 7.112 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板高
0.78 英寸 | 19.812 毫米
标签宽
0英寸 | 0毫米
底座宽度
1.69 英寸 | 42.926 毫米
板厚度
0.19 英寸 | 4.826 毫米
链宽
3.25 英寸 | 82.55 毫米