https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-882-1PLSTC-LF-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxNTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJoaE5TOHhNREl3T0Rjek9EazJOelU0TWk5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZPRGd5WHpGUVRGTlVRMTlNUmw4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGVkMTFmNDYyYjBkNDljN2IwOGQxODY0ZmFjMWJmZjlkMGQyMGYxMjNjZmUxNGQwYjgyMzM2NTViZWE0ZGQ4ZmY
REXNORD
REXNORD
LF 882-K750
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD LF 882-K750
882; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.41" Base Width; Straight Plate
制造商部件号
LF 882-K750
BDI部件号
18144312
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/LF-882-K750/p/18144312
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 30 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210675868
重量 / Kilogram
0.726
Product Group - BDI
M00330
链规格
882
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
物料类型
Low Friction
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
LF882 BEVE
重量/磅
1.6
详细描述
882; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.41" Base Width; Straight Plate
链宽
7.5 英寸 | 190.5 毫米
销轴直径
0.34 英寸 | 8.636 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板高
0.88 英寸 | 22.352 毫米
标签宽
0英寸 | 0毫米
底座宽度
2.41 英寸 | 61.214 毫米
板厚度
0.19 英寸 | 4.826 毫米