https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-LF-863-K-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJnMllpOHhNRFUxTXpFeU5qSTRPVFF6T0M5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZURVpmT0RZelgwdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzU2M2YyZWI2MmZmOTJlOTc4ZDY3ODUzNmY1ZWQ4NDMzMzhkOGYzMzllNTk2MGNmMWMwYWQ3YzNhYTdiOTA1Mw
REXNORD
REXNORD
LF863K3.25
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD LF863K3.25
863; 2 Piece Steel with Plastic Top; Chain; 3/4" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.13" Tab Width; Straight Plate
制造商部件号
LF863K3.25
BDI部件号
18621543
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/LF863K3-25/p/18621543
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210718169
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
M00330
链规格
863
基本结构
2 Piece Steel with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Back Flexing
物料类型
Low Friction
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Base Roller Chain | Heavy Duty | With Tab
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
LF863 3.25
重量/磅
1.41
详细描述
863; 2 Piece Steel with Plastic Top; Chain; 3/4" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.13" Tab Width; Straight Plate
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
链宽
3.25 英寸 | 82.55 毫米
板高
1.15 英寸 | 29.21 毫米
销轴直径
0.23 英寸 | 5.842 毫米
板厚度
0.16 英寸 | 4.064 毫米
标签宽
2.13英寸 | 54.102毫米
底座宽度
0 英寸 | 0 毫米