https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-26987875-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JrTDJneU1pOHhNRFU1T0RNM05EQTBOemMzTkM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNalk1T0RjNE56VmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZGI5MTViN2VhZGFlNDNkOTc4MDJiNDJhYWEwOWRjZDZiNzg1N2I0M2YyYzM4Y2QxYTczOWRmNjM4ZTc5NGRhOQ
REXNORD
REXNORD
LF880TAB RT-4.5IN SD60 T1P
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD LF880TAB RT-4.5IN SD60 T1P
Plate Top Chain; 880 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Side Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.402" Tab Width; Straight
制造商部件号
LF880TAB RT-4.5IN SD60 T1P
BDI部件号
26987875
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/LF880TAB-RT-4-5IN-SD60-T1P/p/26987875
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934764721
重量 / Kilogram
0.057
Product Group - BDI
M00330
链规格
880
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Side Flexing
物料类型
Low Friction
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
10301143
重量/磅
0.13
详细描述
Plate Top Chain; 880 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Side Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.402" Tab Width; Straight
板厚度
0.16 英寸 | 4.064 毫米
板高
0.79 英寸 | 20.066 毫米
链宽
4.5 英寸 | 114.3 毫米
销轴直径
0.28 英寸 | 7.112 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
标签宽
2.402英寸 | 61毫米