SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
LFG 1873 SS K450 GS3
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST LFG 1873 SS K450 GS3
1873; 2 Piece Stainless Steel with Gripper Retainer; Chain; 3/4" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running|Side Flexing|Back Flexing; Low Friction|Austenitic Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.24" Tab Width; Straight Plate
制造商部件号
LFG 1873 SS K450 GS3
BDI部件号
335262
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/LFG-1873-SS-K450-GS3/p/335262
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166183684
重量 / Kilogram
1.932
Product Group - BDI
M00330
链规格
1873
基本结构
2 Piece Stainless Steel with Gripper Retainer
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
物料类型
Low Friction | Austenitic
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Base Roller Chain | Overlapping | Snap on Thermoplastic Flight | Carrying and Return Section | With Tab
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
11784
重量/磅
4.26
详细描述
1873; 2 Piece Stainless Steel with Gripper Retainer; Chain; 3/4" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running|Side Flexing|Back Flexing; Low Friction|Austenitic Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.24" Tab Width; Straight Plate
底座宽度
0 英寸 | 0 毫米
板高
1.16 英寸 | 29.464 毫米
链宽
4.5 英寸 | 114.3 毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
板厚度
0.16 英寸 | 4.064 毫米
标签宽
2.24英寸 | 56.896毫米