SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
LFG878LBP-TAB-K325
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST LFG878LBP-TAB-K325
Plate Top Chain; 878; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Chain Pitch; 3-1/4" Chain Width; Side Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.433" Tab Width; 0.19" Plate Thickness; 0.8" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.278" Pin Diameter
制造商部件号
LFG878LBP-TAB-K325
BDI部件号
21590130
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/LFG878LBP-TAB-K325/p/21590130
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166185848
重量 / Kilogram
0.975
Product Group - BDI
M00330
链规格
878
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Side Flexing
物料类型
Low Friction
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
5FT
最低订购量
5FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Gray Acetal Material | Low Backline Pressure Plastic | Snap on Gripper
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
11388
重量/磅
2.15
详细描述
Plate Top Chain; 878; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Chain Pitch; 3-1/4" Chain Width; Side Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.433" Tab Width; 0.19" Plate Thickness; 0.8" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.278" Pin Diameter
板高
0.8 英寸 | 20.32 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
链宽
3.25 英寸 | 82.55 毫米
标签宽
2.433英寸 | 61.798毫米
板厚度
0.19 英寸 | 4.826 毫米
销轴直径
0.278 英寸 | 7.061 毫米