https://www.bdiexpress.com/medias/INDUCMXXXXXX-25189475-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJobE1pOHhNRGN4TkRFeU9UZ3lOVGd5TWk5SlRrUlZRMDFZV0ZoWVdGaGZNalV4T0RrME56VmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzkyMjhlZjE1YzY3OTVmMmRjY2FiMjIxZGU4ZWE1OWJjYWU5MWRhYjQ5MmQ5YmU3NGIyNmMyMmQxY2I3YzhlNA
UNI-CHAINS MFG.
UNI-CHAINS MFG.
LFI1873-K325 BROWN /I1-060 5I EV 1 LINKS
UNI-CHAINS MFG. UNI-CHAINS MFG.
描述
UNI-CHAINS MFG. LFI1873-K325 BROWN /I1-060 5I EV 1 LINKS
Plate Top Chain; 1873; Plastic with Plastic Top; 3/4" Chain Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Stainless Steel Pin Material; 1-1/4" Base Width; 0.16" Plate Thickness; 1.14" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.2" Pin Diameter
制造商部件号
LFI1873-K325 BROWN /I1-060 5I EV 1 LINKS
BDI部件号
25189475
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/LFI1873-K325-BROWN-I1-060-5I-EV-1-LINKS/p/25189475
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02310
链规格
1873
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Brown Color; Snap-On
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
产品明细
Conveyor Chain
产品规格
3-1/4" Width; 3/4" Pitch; 0.2" Pin Diameter; 1.37" Guide Clearance; Carbon Steel Pin; Snap On; Side Flexing; POM Flight Material
详细描述
Plate Top Chain; 1873; Plastic with Plastic Top; 3/4" Chain Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Stainless Steel Pin Material; 1-1/4" Base Width; 0.16" Plate Thickness; 1.14" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.2" Pin Diameter
链宽
3.25 英寸 | 82.55 毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
底座宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
板高
1.14 英寸 | 28.956 毫米
板厚度
0.16 英寸 | 4.064 毫米