https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-N250WS-PHOTO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJobE1pOHhNRE0wTWprMk5EQXdNamcwTmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZUakkxTUZkVFgxQklUMVJQWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0MDhmMmQwNTU5YTMzZDlmZDcwNTEyMmYyMTRlN2E4OTQzOGI4MGZkZDhjZGMxMDA4N2NkYzY4NmRjMjgwNTE2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-N250WS-PHOTO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJobE1pOHhNRE0wTWprMk5EQXdNamcwTmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZUakkxTUZkVFgxQklUMVJQWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0MDhmMmQwNTU5YTMzZDlmZDcwNTEyMmYyMTRlN2E4OTQzOGI4MGZkZDhjZGMxMDA4N2NkYzY4NmRjMjgwNTE2
REXNORD
REXNORD
N250WS 81425371
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD N250WS 81425371
Plate Top Chain; 250; One-Piece Plastic; 2-1/2" Chain Pitch; 1.94" Chain Width; Side Flexing Material Type; Straight Plate Shape
制造商部件号
N250WS 81425371
BDI部件号
24110953
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/N250WS-81425371/p/24110953
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210047368
重量 / Kilogram
0.409
Product Group - BDI
M00330
链规格
250
基本结构
One-Piece Plastic
部件
Chain
链条类型
Side Flexing
物料类型
Acetal
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
240 Link
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商货号
N250WS
制造商内部编号
10145337
重量/磅
0.19
详细描述
Plate Top Chain; 250; One-Piece Plastic; 2-1/2" Chain Pitch; 1.94" Chain Width; Side Flexing Material Type; Straight Plate Shape
链宽
1.94 英寸 | 49.276 毫米
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米


