https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGECHNXXX-24480634-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJnMU1TOHhNREExTmpFd05qazVPVGd6T0M5SlRrUldSMFZEU0U1WVdGaGZNalEwT0RBMk16UmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8M2VlYWZiN2ZjMTY4ODE5MzNiNThkYmJlNzA2NmI0MTliYzg2NTNhYmI3NmUwZGJjZjhmZjI2NmIxYmZmYzAyMw
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
NGE1873TAB-K325GS2
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST NGE1873TAB-K325GS2
Plate Top Chain; 1873; Steel with Plastic Top; 3/4" Chain Pitch; 3-1/4" Chain Width; Side Flexing; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.24" Tab Width; 0.19" Plate Thickness; 1.16" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.2" Pin Diameter
制造商部件号
NGE1873TAB-K325GS2
BDI部件号
24480634
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/NGE1873TAB-K325GS2/p/24480634
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166518752
重量 / Kilogram
1.234
Product Group - BDI
M00330
链规格
1873
基本结构
Steel with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Side Flexing
物料类型
Standard
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Gray Blue in Color
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
AA1100281
重量/磅
2.72
详细描述
Plate Top Chain; 1873; Steel with Plastic Top; 3/4" Chain Pitch; 3-1/4" Chain Width; Side Flexing; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.24" Tab Width; 0.19" Plate Thickness; 1.16" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.2" Pin Diameter
板厚度
0.19 英寸 | 4.826 毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
链宽
3.25 英寸 | 82.55 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
板高
1.16 英寸 | 29.464 毫米
标签宽
2.24英寸 | 56.896毫米