https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGECHNXXX-24481666-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJnME1pOHhNREExTmpFeE5EWTJOelUxTUM5SlRrUldSMFZEU0U1WVdGaGZNalEwT0RFMk5qWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTA5MjEwZTE4OTk4YzM5NzQyMzcxOTAzNjYxMjg3MGUwODFkZWQyMGVjYzJhN2E4N2Q5ZWNmMTNkNGE4Mjc1Mg
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
NGE2251FT-M-K450
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST NGE2251FT-M-K450
Plate Top Chain; 2251 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; Straight Plate
制造商部件号
NGE2251FT-M-K450
BDI部件号
24481666
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/NGE2251FT-M-K450/p/24481666
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166519438
重量 / Kilogram
0.664
Product Group - BDI
M00330
链规格
2251
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing
物料类型
Low Friction
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10 FT
最低订购量
10 FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
重量/磅
1.46
详细描述
Plate Top Chain; 2251 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; Straight Plate
销轴直径
0.31 英寸 | 7.874 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
链宽
4.5 英寸 | 114.3 毫米
板高
1 英寸 | 25.4 毫米
板厚度
0.5 英寸 | 12.7 毫米