https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGECHNXXX-24481412-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI1ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJneE15OHhNREExTmpFeE9EY3pNRGM0TWk5SlRrUldSMFZEU0U1WVdGaGZNalEwT0RFME1USmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWRiYjlhZGFlY2QzYzFjZDE2M2E1ZDM1ZjlhMWIyOTYzMDdkOTQxMTM1MDJkNzc3ZGY3NzhlMWU5MmZhY2JlZg
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
NGE879-K325
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST NGE879-K325
Plate Top Chain; 879; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Chain Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; New Generation Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.66" Base Width; 0.16" Plate Thickness; 0.6" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.28" Pin Diameter
制造商部件号
NGE879-K325
BDI部件号
24481412
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/NGE879-K325/p/24481412
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166519155
重量 / Kilogram
0.296
Product Group - BDI
M00330
链规格
879
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
物料类型
New Generation
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Gray Blue in Color
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
AA1100270
重量/磅
0.65
详细描述
Plate Top Chain; 879; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Chain Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; New Generation Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.66" Base Width; 0.16" Plate Thickness; 0.6" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.28" Pin Diameter
链宽
3.25 英寸 | 82.55 毫米
板高
0.6 英寸 | 15.24 毫米
底座宽度
1.66 英寸 | 42.164 毫米
板厚度
0.16 英寸 | 4.064 毫米
销轴直径
0.28 英寸 | 7.112 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米