https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGECHNXXX-24480170-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJoaE1pOHhNREExTmpFeU1ESTNNRGczT0M5SlRrUldSMFZEU0U1WVdGaGZNalEwT0RBeE56QmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTQ0MGQwNjU0ZGQ5ZTdjOTg5ZWYyMGY1ZjkyNGVhYjI5MGE1ZmE2MDczYzQ3Y2RjYzcyZDEyMzY1ZGVlY2ExZg
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
NGE882TAB-K1000
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST NGE882TAB-K1000
Plate Top Chain; 882; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Chain Pitch; 10" Chain Width; Side Flexing; New Generation Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.99" Tab Width; 0.19" Plate Thickness; 1.06" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.34" Pin Diameter
制造商部件号
NGE882TAB-K1000
BDI部件号
24480170
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/NGE882TAB-K1000/p/24480170
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166518844
重量 / Kilogram
0.817
Product Group - BDI
M00330
链规格
882
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Side Flexing
物料类型
New Generation
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Gray Blue in Color
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
AA1100322
重量/磅
1.8
详细描述
Plate Top Chain; 882; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Chain Pitch; 10" Chain Width; Side Flexing; New Generation Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.99" Tab Width; 0.19" Plate Thickness; 1.06" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.34" Pin Diameter
链宽
10 英寸 | 254 毫米
板厚度
0.19 英寸 | 4.826 毫米
销轴直径
0.34 英寸 | 8.636 毫米
板高
1.06 英寸 | 26.924 毫米
标签宽
2.99英寸 | 75.946毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米