![PSX1873TAB GRIP S-3.75IN](/medias/INDREXCHNXXX-1873-2STL-TAB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJnM1pTODVPRE0wTlRVeE16YzNPVFV3TDBsT1JGSkZXRU5JVGxoWVdGOHhPRGN6WHpKVFZFeGZWRUZDWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlNTM1N2I2ZjY2YjI1NzAwMjJjZGMzYmM0NWNhOWFlNmY0YzgzNTc3Nzk3OWNkN2RiMDY2N2I4MjcyZGUzMDcz)
![PSX1873TAB GRIP S-3.75IN](/medias/INDREXCHNXXX-1873-2STL-TAB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJnM1pTODVPRE0wTlRVeE16YzNPVFV3TDBsT1JGSkZXRU5JVGxoWVdGOHhPRGN6WHpKVFZFeGZWRUZDWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlNTM1N2I2ZjY2YjI1NzAwMjJjZGMzYmM0NWNhOWFlNmY0YzgzNTc3Nzk3OWNkN2RiMDY2N2I4MjcyZGUzMDcz)
REXNORD
REXNORD
PSX1873TAB GRIP S-3.75IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD PSX1873TAB GRIP S-3.75IN
Chain, Plate Top; 1873; 2 Piece Steel with Plastic Top; 3/4" Pitch; 3-3/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Stainless Steel; Straight Plate
制造商部件号
PSX1873TAB GRIP S-3.75IN
BDI部件号
21598229
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/PSX1873TAB-GRIP-S-3-75IN/p/21598229
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 30 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934831751
重量 / Kilogram
0.085
Product Group - BDI
M00330
链规格
1873
基本结构
2 Piece Steel with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
物料类型
Platinum Series
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Tab
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
详细描述
Chain, Plate Top; 1873; 2 Piece Steel with Plastic Top; 3/4" Pitch; 3-3/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Stainless Steel; Straight Plate
标签宽
2.23英寸 | 56.642毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
板厚度
0.16 英寸 | 4.064 毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
链宽
3.75 英寸 | 95.25 毫米
板高
1.14 英寸 | 28.956 毫米