https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-81429903-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJoaE1DOHhNRE0wTXpJek1ESTNOVFl4TkM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZPREUwTWprNU1ETmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjUxZDY1NDVlZDFhNzlmZTI3NmE0NjYyYTQ2MTYyNjY5YTdiN2M0ZjY0OTczNDgyODdlZjZkNzZiMzk5NThkNQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-81429903-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJoaE1DOHhNRE0wTXpJek1ESTNOVFl4TkM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZPREUwTWprNU1ETmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjUxZDY1NDVlZDFhNzlmZTI3NmE0NjYyYTQ2MTYyNjY5YTdiN2M0ZjY0OTczNDgyODdlZjZkNzZiMzk5NThkNQ
REXNORD
REXNORD
PSX882TAB-6IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD PSX882TAB-6IN
Plate Top Chain; 882 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 6" Chain Width; Side Flexing; Silver Platinum Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.992" Tab Width; Straight
制造商部件号
PSX882TAB-6IN
BDI部件号
24111766
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/PSX882TAB-6IN/p/24111766
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934748691
重量 / Kilogram
0.131
Product Group - BDI
M00330
链规格
882
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Side Flexing
物料类型
Silver Platinum
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
重量/磅
0.29
详细描述
Plate Top Chain; 882 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 6" Chain Width; Side Flexing; Silver Platinum Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.992" Tab Width; Straight
销轴直径
0.34 英寸 | 8.636 毫米
板高
0.88 英寸 | 22.352 毫米
链宽
6 英寸 | 152.4 毫米
板厚度
0.19 英寸 | 4.826 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
标签宽
2.992英寸 | 76毫米

