对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

S 815-K263 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-18621617-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJneFlTOHhNRE00T0RrM05EYzVOamd6TUM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVGcyTWpFMk1UZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGJjNGJjZDA4YzY1NjgwZWU2NWNkNzliOGUwMDk2NzEzZTVhZGNkMWNlNGEwNTJjZjU2Y2U4ZjQ2MTRiNDQ3Zg
18621617 顶板链 

REXNORD REXNORD

S 815-K263

描述

REXNORD S 815-K263

Plate Top Chain; 815; Steel with Steel Top; 1-1/2" Chain Pitch; 2.63" Chain Width; Straight Running Material Type; 1.69" Base Width; 0.12" Plate Thickness; 1/2" Plate Height; Straight Plate Shape; 1/4" Pin Diameter

制造商部件号

S 815-K263

BDI部件号
18621617

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699328202
重量 / Kilogram
0.085
Product Group - BDI
M00330
链规格
815
基本结构
Steel with Steel Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running
物料类型
Carbon Steel
销轴材料
Carbon Steel
价格单位
FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商货号
S815-2.63IN
制造商内部编号
10139397
重量/磅
0.09
详细描述
Plate Top Chain; 815; Steel with Steel Top; 1-1/2" Chain Pitch; 2.63" Chain Width; Straight Running Material Type; 1.69" Base Width; 0.12" Plate Thickness; 1/2" Plate Height; Straight Plate Shape; 1/4" Pin Diameter
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
链宽
2.63 英寸 | 66.802 毫米
底座宽度
1.69 英寸 | 42.926 毫米
板高
0.5 英寸 | 12.7 毫米
板厚度
0.12 英寸 | 3.048 毫米
销轴直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新