对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

S 881 TAB-K325 CS https://www.bdiexpress.com/medias/INDUCMXXXXXX-20482376-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJnNE1TOHhNRGN4TXpBd056QTJNekEzTUM5SlRrUlZRMDFZV0ZoWVdGaGZNakEwT0RJek56WmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2IzMmY0MjA3ZjJjNWQ3ZGFjZGFmYTliYmZlY2RiZmJiNDllZDRjODcyMDRiOTQ0N2MzZDc4MTcxOTAwM2JmZA
20482376 顶板链 

UNI-CHAINS MFG. UNI-CHAINS MFG.

S 881 TAB-K325 CS

描述

UNI-CHAINS MFG. S 881 TAB-K325 CS

Plate Top Chain; 881; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Chain Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; 2.21" Tab Width; 0.12" Plate Thickness; Straight Plate Shape; 1/4" Pin Diameter

制造商部件号

S 881 TAB-K325 CS

BDI部件号
20482376

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
UNI-CHAINS MFG.
最低订购量
重量 / Kilogram
11.338
Product Group - BDI
M00330
链规格
881
基本结构
Stainless Steel with Stainless Steel Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Black Color; Slat Top
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
详细描述
Plate Top Chain; 881; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Chain Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; 2.21" Tab Width; 0.12" Plate Thickness; Straight Plate Shape; 1/4" Pin Diameter
底座宽度
1.69 英寸 | 42.926 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
链宽
3.25 英寸 | 82.55 毫米
板厚度
0.12 英寸 | 3.048 毫米
标签宽
2.21英寸 | 56.134毫米
销轴直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新