https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-815-1SSST-GILA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJoallpOHhNREk1TXpReU9ETXlNak16TkM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZPREUxWHpGVFUxTlVYMGRKVEVGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3MzQ4NzlhOTc0OTAxNDgyMDIzYzA5NzUzYmUzYjNmNDcwZjg1ZWJjZjI5ZGZlOTJkMWI0NDVkZWZiMmY2OWUz
REXNORD
REXNORD
S815-3.25IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD S815-3.25IN
Chain, Plate Top; 815; Steel with Steel Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running; Stainless Steel Pin Material
制造商部件号
S815-3.25IN
BDI部件号
21539321
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/S815-3-25IN/p/21539321
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699313222
重量 / Kilogram
0.69
Product Group - BDI
M00330
链规格
815
基本结构
Steel with Steel Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running
物料类型
Green Internally Lubricated Acetal
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
重量/磅
0.101
详细描述
Chain, Plate Top; 815; Steel with Steel Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running; Stainless Steel Pin Material
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
链宽
3.25 英寸 | 82.55 毫米