SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
SPSL 815 K330 HB
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST SPSL 815 K330 HB
Chain, Plate Top; 815; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 3-19/64" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Stainless Steel; 1.69" Base Width; Straight Plate
制造商部件号
SPSL 815 K330 HB
BDI部件号
336018
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/SPSL-815-K330-HB/p/336018
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166184773
重量 / Kilogram
0.816
Product Group - BDI
M00330
链规格
815
基本结构
Stainless Steel with Stainless Steel Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Back Flexing
物料类型
Extra Plus HB
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
详细描述
Chain, Plate Top; 815; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 3-19/64" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Stainless Steel; 1.69" Base Width; Straight Plate
链宽
3.297 英寸 | 83.744 毫米
销轴直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
板厚度
0.12 英寸 | 3.048 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
底座宽度
1.69 英寸 | 42.9 毫米