https://www.bdiexpress.com/medias/INDUCMXXXXXX-27637040-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJnMU1TOHhNRGN4TkRBNU1UY3hOall6T0M5SlRrUlZRMDFZV0ZoWVdGaGZNamMyTXpjd05EQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Njg0YWJiYzUzMGFmNmVhNWQ0Nzk4NTViZDkwODdkY2E4MzgyMjIwM2EzNjI1MzE0NjQzODM2YWJlMjQ3MmFiZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUCMXXXXXX-27637040-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJnMU1TOHhNRGN4TkRBNU1UY3hOall6T0M5SlRrUlZRMDFZV0ZoWVdGaGZNamMyTXpjd05EQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Njg0YWJiYzUzMGFmNmVhNWQ0Nzk4NTViZDkwODdkY2E4MzgyMjIwM2EzNjI1MzE0NjQzODM2YWJlMjQ3MmFiZA
UNI-CHAINS MFG.
UNI-CHAINS MFG.
SS 815-K250
UNI-CHAINS MFG. UNI-CHAINS MFG.
描述
UNI-CHAINS MFG. SS 815-K250
Plate Top Chain; 815; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Chain Pitch; 2-1/2" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Stainless Steel Pin Material; 1.67" Base Width; 0.12" Plate Thickness; Straight Plate Shape; 1/4" Pin Diameter
制造商部件号
SS 815-K250
BDI部件号
27637040
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/SS-815-K250/p/27637040
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00330
链规格
815
基本结构
Stainless Steel with Stainless Steel Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Back Flexing
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Gray Color; Single Hinge
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
详细描述
Plate Top Chain; 815; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Chain Pitch; 2-1/2" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Stainless Steel Pin Material; 1.67" Base Width; 0.12" Plate Thickness; Straight Plate Shape; 1/4" Pin Diameter
销轴直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
板厚度
0.12 英寸 | 3.048 毫米
底座宽度
1.67 英寸 | 42.418 毫米
链宽
2.5 英寸 | 63.5 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米


