REXNORD
REXNORD
SSC 881M-K325
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD SSC 881M-K325
Chain, Plate Top; 881; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Stainless Steel; 1.693" Base Width; Straight Plate
制造商部件号
SSC 881M-K325
BDI部件号
20098159
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/SSC-881M-K325/p/20098159
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
M00330
链规格
881
基本结构
Stainless Steel with Stainless Steel Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
物料类型
Austenitic
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Ground Surface
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
详细描述
Chain, Plate Top; 881; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Stainless Steel; 1.693" Base Width; Straight Plate
底座宽度
1.693 英寸 | 43 毫米
板高
0.563 英寸 | 14.3 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板厚度
0.122 英寸 | 3.1 毫米
链宽
3.25 英寸 | 82.55 毫米
销轴直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米