SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
SSE8857M-K750HBVG
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST SSE8857M-K750HBVG
Plate Top Chain; 8857; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Chain Pitch; 7-1/2" Chain Width; Side Flexing; Stainless Steel Pin Material; 2.283" Base Width; 0.122" Plate Thickness; 0.508" Plate Height; Straight Plate Shape; 1/4" Pin Diameter
制造商部件号
SSE8857M-K750HBVG
BDI部件号
24480418
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/SSE8857M-K750HBVG/p/24480418
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166481384
重量 / Kilogram
1.499
Product Group - BDI
M00330
链规格
8857
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Side Flexing
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heavy Duty
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
10516
重量/磅
3.33
详细描述
Plate Top Chain; 8857; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Chain Pitch; 7-1/2" Chain Width; Side Flexing; Stainless Steel Pin Material; 2.283" Base Width; 0.122" Plate Thickness; 0.508" Plate Height; Straight Plate Shape; 1/4" Pin Diameter
底座宽度
2.283 英寸 | 57.988 毫米
板厚度
0.122 英寸 | 3.099 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板高
0.508 英寸 | 12.903 毫米
销轴直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
链宽
7.5 英寸 | 190.5 毫米

