REXNORD
REXNORD
TP 1874SSTK3.25
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD TP 1874SSTK3.25
1874; 2 Piece Stainless Steel with Stainless Steel Top; Top Plate; 3/4" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.25" Tab Width; Straight Plate
制造商部件号
TP 1874SSTK3.25
BDI部件号
18138957
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/TP-1874SSTK3-25/p/18138957
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210718848
重量 / Kilogram
0.108
Product Group - BDI
M00330
链规格
1874
基本结构
2 Piece Stainless Steel with Stainless Steel Top
部件
Top Plate
链条类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
物料类型
Standard
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
EA
订购倍数
EA
最低订购量
1
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Base Roller Chain | Heavy Duty | With Tab
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Top Plate
关键字串
Chain
制造商内部编号
1874 TAB 3
重量/磅
0.238
详细描述
1874; 2 Piece Stainless Steel with Stainless Steel Top; Top Plate; 3/4" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.25" Tab Width; Straight Plate
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
标签宽
2.25英寸 | 57.15毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
板高
1.03 英寸 | 26.162 毫米
链宽
3.25 英寸 | 82.55 毫米
板厚度
0.12 英寸 | 3.048 毫米
底座宽度
0 英寸 | 0 毫米