https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25152127-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJneVppOHhNREUwTVRjME1qYzFPVGsyTmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TlRJeE1qZGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NWQyMDY4YmRkYjU2OTU2YjEzYWQ5YTNmNmJjZWUzOTg5MzE1OGExZWM1MWIzNjc5ZDM2Mjk4MGRjZGM3MjFiZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25152127-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJneVppOHhNREUwTVRjME1qYzFPVGsyTmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TlRJeE1qZGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NWQyMDY4YmRkYjU2OTU2YjEzYWQ5YTNmNmJjZWUzOTg5MzE1OGExZWM1MWIzNjc5ZDM2Mjk4MGRjZGM3MjFiZA
CROSBY
CROSBY
1034099
CROSBY CROSBY
描述
CROSBY 1034099
Turnbuckle Body; 11.72" Overall Length; 5200LBS Working Load Limit; Hot Galvanized Steel
制造商部件号
1034099
BDI部件号
25152127
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/1034099/p/25152127
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02234
名称
Body
关键字串
Turnbuckle
产品明细
Turnbuckle Body
产品规格
11.72" Overall Length; 5200LBS Working Load Limit; Hot Galvanized Steel
详细描述
Turnbuckle Body; 11.72" Overall Length; 5200LBS Working Load Limit; Hot Galvanized Steel

