MOLTECH
MOLTECH
2EL016G SG P8 55MM X 2970MM ENDLESS K10
MOLTECH MOLTECH
描述
MOLTECH 2EL016G SG P8 55MM X 2970MM ENDLESS K10
Belt; 55MM X 2970MM Endless K10
制造商部件号
2EL016G SG P8 55MM X 2970MM ENDLESS K10
BDI部件号
1485308
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/2EL016G-SG-P8-55MM-X-2970MM-ENDLESS-K10/p/1485308
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 1 |
| BDI- 匈牙利 | 1 |
| BDI- 罗马尼亚 | 1 |

