MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
6341-1206
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
描述
MEGADYNE GROUP 6341-1206
Skirtboard; 3/8" Gauge X 9.53MM X 6" WD X 152.4MM; 50FT Roll Lg; 15.24 M
制造商部件号
6341-1206
BDI部件号
543636
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/6341-1206/p/543636
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 50 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0746041057671
重量 / Kilogram
33.11
Product Group - BDI
S02180
名称
Skirtboard
重量/磅
73
产品明细
Skirtboard
产品规格
Skirtboard; 3/8" Gauge X 9.53MM X 6" WD X 152.4MM; 50FT Roll Lg; 15.24 M
详细描述
Skirtboard; 3/8" Gauge X 9.53MM X 6" WD X 152.4MM; 50FT Roll Lg; 15.24 M