https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25122428-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnNVlTOHhNREUwTVRjeU56VTFOVFl4TkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TWpJME1qaGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8MDNhMDBiN2Y0Njc5NDA3MjRlN2YyMWRlOTcwM2U5NjE4ZjQ2MjM3ZmU2ZjZhYTZhMGUwMzUwMTBhNmY4MGYwZQ
VAN GORP CORP.
VAN GORP CORP.
D20S38XT25
VAN GORP CORP. VAN GORP CORP.
描述
VAN GORP CORP. D20S38XT25
Conveyor Pulley; 20MM Diameter; 38MM Width; Heavy Duty Reinforced; Straight Face; XT25 Hub Type
制造商部件号
D20S38XT25
BDI部件号
25122428
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/D20S38XT25/p/25122428
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
90.45
Product Group - BDI
M00134
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
产品明细
Conveyor Pulley
产品规格
20MM Diameter; 38MM Width; Heavy Duty Reinforced; Straight Face; XT25 Hub Type
详细描述
Conveyor Pulley; 20MM Diameter; 38MM Width; Heavy Duty Reinforced; Straight Face; XT25 Hub Type