https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25080971-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmd3TUM4eE1EQTNOalk1TWpNeE5qRTVNQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXdPREE1TnpGZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w1NTJjNThhMzMwOTVhZjQ1ZTdiZWIxZjljZGIwZTVjZmY3NjMzNzVhZGVmMjM1M2UyNTNlYjg3MDhhNTE2ZDQz
CONTINENTAL
CONTINENTAL
S-125-SX-33CE-GIK B=125, L=6,7m
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL S-125-SX-33CE-GIK B=125, L=6,7m
Lifting Belt; 125MM Width; 6.7M Length; 1250N/MM Nominal Tensile Strength; Silicone Free; Black; 57 Shore A Hardness
制造商部件号
S-125-SX-33CE-GIK B=125, L=6,7m
BDI部件号
25080971
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/S-125-SX-33CE-GIK-B=125,-L=6,7m/p/25080971
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
10
Product Group - BDI
M02356
名称
Belt
关键字串
Lifting
产品明细
Lifting Belt
产品规格
125MM Width; 6.7M Length; 1250N/MM Nominal Tensile Strength; Silicone Free; Black; 57 Shore A Hardness
详细描述
Lifting Belt; 125MM Width; 6.7M Length; 1250N/MM Nominal Tensile Strength; Silicone Free; Black; 57 Shore A Hardness