WEG
WEG
.7536EP3ESS56CFL
WEG WEG
描述
WEG .7536EP3ESS56CFL
AC Motor; Multi Phase; 3/4HP; 56C Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Round Frame; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.26" Overall Length; 81.9% Efficiency Full Load
制造商部件号
.7536EP3ESS56CFL
BDI部件号
958389
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/-7536EP3ESS56CFL/p/958389
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7909492474845
重量 / Kilogram
21.34
Product Group - BDI
M04104
马力
3/4HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Round Frame
底座
No
满负载效率
81.9
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Definite Purpose | Shark Motor | High Efficient | Stainless Steel Frame
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
制造商货号
.7536ep3ess56cfl
重量/磅
47
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 3/4HP; 56C Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Round Frame; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.26" Overall Length; 81.9% Efficiency Full Load
全长
11.26 英寸 | 286.004 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米