https://www.bdiexpress.com/medias/INDWEGMOTORX-ES3E-S-3PH-TEFC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDYxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmd5TkM4eE1EYzNNREU1T1RnM01UVXhPQzlKVGtSWFJVZE5UMVJQVWxoZlJWTXpSVjlUWHpOUVNGOVVSVVpEWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiNmRiZjc2ZGQ3NTkwN2Y2YjY4ZDRmYjUxNjliMjcxZWVmNzdjZGQyMGZhOWJjNGFjY2E2OTYwZGVjYjAwYmQ2
WEG
WEG
.7536ES3E56-S
WEG WEG
描述
WEG .7536ES3E56-S
AC Motor; Multi Phase; 3/4HP; 56 Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.535" Overall Length; 72% Efficiency Full Load
制造商部件号
.7536ES3E56-S
BDI部件号
21574775
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/-7536ES3E56-S/p/21574775
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7909522415879
重量 / Kilogram
9.07
Product Group - BDI
M04104
马力
3/4HP
外形规格
56
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座
Yes
满负载效率
72
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
重量/磅
25
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 3/4HP; 56 Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.535" Overall Length; 72% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米
全长
11.535 英寸 | 292.989 毫米