https://www.bdiexpress.com/medias/INDWEGMOTORX-RS-3PH-TEFC-RFCF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJneU15OHhNRGN4TVRNMk56a3dPVFF3Tmk5SlRrUlhSVWROVDFSUFVsaGZVbE5mTTFCSVgxUkZSa05mVWtaRFJsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyNmJhZjQ2YjkwNjQ5MzZkYTM0MTY2ZmE2OTYyMTM3ZTZiMDZkNmE1YWViNjY3Y2UxNmE0NjUxZjg5ZjUxZDE3
WEG
WEG
00118ET3ERSR143TC
WEG WEG
描述
WEG 00118ET3ERSR143TC
AC Motor; General Purpose; 1HP; 143TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Round Frame; No Base; 7/8" Shaft Diameter; 14.095" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
00118ET3ERSR143TC
BDI部件号
958543
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/00118ET3ERSR143TC/p/958543
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
24.52
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
143TC
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Round Frame
底座
No
满负载效率
85.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Premium Efficient | Rolled Steel Frame
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
00118ET3ERSR143TC
重量/磅
54
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1HP; 143TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Round Frame; No Base; 7/8" Shaft Diameter; 14.095" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
14.095 英寸 | 358.013 毫米