https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSBMOTORX-DSRAP-3PH-TEFC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzYzMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJnek1DODVPREF4T1RZeE9UTXdOemd5TDBsT1JGUlRRazFQVkU5U1dGOUVVMUpCVUY4elVFaGZWRVZHUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDkzOWEzMGUzNzE0ZWNlMDcxYjE0ODIwNzRkMjgxODcxZjk3MGRhZGUwMmI2Yzk4OTIxZTUwN2U1NWRiMmFjODE
TOSHIBA
TOSHIBA
0014SDSR41A-P
TOSHIBA TOSHIBA
描述
TOSHIBA 0014SDSR41A-P
AC Motor; General Purpose; 1HP; 143T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 13.2" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
0014SDSR41A-P
BDI部件号
21461342
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/0014SDSR41A-P/p/21461342
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
26.31
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
143T
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座
Yes
满负载效率
85.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Severe Duty
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
58
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1HP; 143T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 13.2" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
底座到轴心
4.5 英寸 | 114.3毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
13.2 英寸 | 335.28 毫米