

WEG
WEG
00158EP3E145HP
WEG WEG
描述
WEG 00158EP3E145HP
AC Motor; Pump; 1-1/2HP; 145HP Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; P-Base; No Base; 7/8" Shaft Diameter; 14.397" Overall Length; 84% Efficiency Full Load
制造商部件号
00158EP3E145HP
BDI部件号
958758
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/00158EP3E145HP/p/958758
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
24.52
Product Group - BDI
M04104
马力
1-1/2HP
外形规格
145HP
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
P-Base
底座
No
满负载效率
84
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Pump Motor | High Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
制造商货号
00158EP3E145HP
重量/磅
54
详细描述
AC Motor; Pump; 1-1/2HP; 145HP Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; P-Base; No Base; 7/8" Shaft Diameter; 14.397" Overall Length; 84% Efficiency Full Load
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
14.397 英寸 | 365.684 毫米