WEG
WEG
00218EP3ER145TC-S
WEG WEG
描述
WEG 00218EP3ER145TC-S
AC Motor; Multi Phase; 2HP; 143/5T Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 7/8" Shaft Diameter; 14.37" Overall Length; 84% Efficiency Full Load
制造商部件号
00218EP3ER145TC-S
BDI部件号
21464341
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/00218EP3ER145TC-S/p/21464341
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7909158538188
重量 / Kilogram
21.32
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
143/5T
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座
No
满负载效率
84
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
重量/磅
47
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 2HP; 143/5T Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 7/8" Shaft Diameter; 14.37" Overall Length; 84% Efficiency Full Load
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
14.37 英寸 | 364.998 毫米