WEG
WEG
00518ES3ESA90LR
WEG WEG
描述
WEG 00518ES3ESA90LR
AC Motor; Multi Phase; 5HP; 90L Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 30MM Shaft Diameter; 90MM Base to Center of Shaft; 672.008MM Overall Length; 84% Efficiency Full Load
制造商部件号
00518ES3ESA90LR
BDI部件号
959430
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/00518ES3ESA90LR/p/959430
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7909522830597
重量 / Kilogram
74.91
Product Group - BDI
M04104
马力
5HP
外形规格
90L
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
90
底座
Yes
满负载效率
84
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Definite Purpose | Saw Arbor | Standard Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
制造商货号
00518ES3ESA90LR
重量/磅
158
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 5HP; 90L Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 30MM Shaft Diameter; 90MM Base to Center of Shaft; 672.008MM Overall Length; 84% Efficiency Full Load
轴直径
1.181 英寸 | 30 毫米
底座到轴心
3.543 英寸 | 90毫米
全长
26.457 英寸 | 672.008 毫米